Akumulatorski udarni ključ GDX 18V-200

Št. art.: 06019J2204
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Napajanje Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06019J2204
EAN/GTIN 4059952596686
Številka proizvajalca 06019J2204
L-število L00590 1444
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski udarni ključ GDX 18V-200, GDX 18V-200 Professional združuje moč brezkrtačnega pogona, kompaktno zasnovo in držalo za orodje 2 v 1 za največjo prilagodljivost
  • Edinstveno držalo za orodje 2 v 1 s šestkotnim nastavkom ¼″ in kvadratnim nastavkom ½″ je vsestransko in idealno za zelo širok nabor aplikacij
  • Ima visokozmogljiv brezkrtačni motor in ponuja 200 Nm navora za zategovanje, 350 Nm navora za prekinitev, odlično življenjsko dobo baterije in dolgo življenjsko dobo orodja
  • Za boljši nadzor nad hitrostjo in navorom je GDX 18V-200 opremljen s stikalom za plin
  • GDX 18V-200 Professional je idealna izbira za zategovanje in odstranjevanje vijakov pri delu s pločevino, kovino ali lesom
  • Orodje je združljivo tudi z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki
  • Orodje ima tudi elektronsko zaščito celic , lučko LED in sponko za pas

Lastnosti:

  • Glasnost: 3,957 dm3
  • bruto masa: 1,489 kg
  • Neto teža: 1,2 kg
  • Širina dimenzija: 184 mm
  • Višina dimenzija: 96 mm
  • Dolžina dimenzija: 224 mm

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico