Baterijski kotni brusilnik BITURBO GWS 18V-15 PSC, solo, L-BOXX

Št. art.: 06019H6B02
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019H6B02
EAN/GTIN 4053423241075
Številka proizvajalca 06019H6B02
L-število L00590 1720

Opis

Opis:

  • BITURBO GWS 18V-15 PSC akumulatorski kotni brusilnik
  • Brezkrtačna tehnologija BITURBO GWS 18V-15 PSC Professional zagotavlja moč
  • ki jo potrebujete za hitro rezanje in odstranjevanje velike količine materiala
  • Njegove funkcije
  • kot so stikalo PROtection
  • inteligentni zavorni sistem in sistem KickBack Control
  • povečujejo zaščito uporabnika
  • Mali kotni brusilnik je praktična
  • uporabniku zelo prijazna rešitev zaradi uporabniškega vmesnika z aktivnimi povratnimi informacijami in individualno nastavitvijo hitrosti prek aplikacije GWS 18-15 PSC Professional pokaže svojo moč pri brušenju kovine in zvarov ter rezanju kovine
  • betona
  • opeke in ploščic
  • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki - za največjo moč uporabite ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Kotni brusilnik je združljiv tudi z Boschevima sistemoma za odsesavanje prahu GDE 125 EA-T Professional in GDE 115/125 FC-T Professional
  • Zaščita pred ponovnim zagonom
  • mehki zagon
  • stranski ročaj z nadzorom vibracij in matica za hitro odpenjanje so dodatne značilnosti vrtalnika GWS 18V-15 PSC Professional

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Vrtina, Ø: 22,2 mm
  • Vhodna hitrost v prostem teku, največja nazivna vrednost: 11000 vrt/min
  • Teža brez baterije: 2. 3 kg
  • Koleso za brušenje iz gume, Ø: 125 mm
  • Prostorska hitrost: 3400 - 9800 min-1
  • Nitek brusnega vretena: M14
  • Previdljivost K [brušenje površine (grobo)]: 1,5 m/s²
  • Previdljivost K [brušenje z brusilno folijo]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • L-BOXX 136
  • Kovinsko varovalo za odrezovanje, ki ga je mogoče pritrditi
  • Dodatni ročaj za nadzor vibracij
  • Zaščitno varovalo
  • Matica za hitro odpenjanje
  • Brez baterije(e) in polnilnika

Ustreznih izdelkov

Pribor