Baterijski kotni brusilnik BITURBO GWS 18V-15 PSC, solo, C

Št. art.: 06019H6B00
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
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019H6B00
EAN/GTIN 4059952610016
Številka proizvajalca 06019H6B00
L-število L00590 1703

Opis

Opis:

  • BITURBO GWS 18V-15 PSC akumulatorski kotni brusilnik
  • Brezkrtačna tehnologija BITURBO GWS 18V-15 PSC Professional zagotavlja moč
  • ki jo potrebujete za hitro rezanje in odstranjevanje velike količine materiala
  • Njegove funkcije
  • kot so stikalo PROtection
  • inteligentni zavorni sistem in sistem KickBack Control
  • povečujejo zaščito uporabnika
  • Mali kotni brusilnik je praktična
  • uporabniku zelo prijazna rešitev zaradi uporabniškega vmesnika z aktivnimi povratnimi informacijami in individualno nastavitvijo hitrosti prek aplikacije GWS 18-15 PSC Professional pokaže svojo moč pri brušenju kovine in zvarov ter rezanju kovine
  • betona
  • opeke in ploščic
  • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki - za največjo moč uporabite ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Kotni brusilnik je združljiv tudi z Boschevima sistemoma za odsesavanje prahu GDE 125 EA-T Professional in GDE 115/125 FC-T Professional
  • Zaščita pred ponovnim zagonom
  • mehki zagon
  • stranski ročaj z nadzorom vibracij in matica za hitro odpenjanje so dodatne značilnosti vrtalnika GWS 18V-15 PSC Professional

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Vrtina, Ø: 22,2 mm
  • Vhodna hitrost v prostem teku, največja nazivna vrednost: 11000 vrt/min
  • Teža brez baterije: 2. 3 kg
  • Kotliček za brušenje, Ø: 125 mm
  • Prostorska hitrost: 3400 - 9800 min-1
  • Nitek brusnega vretena: M14
  • Kotliček za brušenje/deljenje, Ø: 125 mm
  • Nestopnost K [brušenje površine (grobo brušenje)]: 1,5 m/s²
  • Nestopnost K [brušenje z brusno folijo]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Karton
  • Dodatni ročaj za nadzor vibracij
  • Zaščitni pokrov
  • Kovinski rezalni pokrov
  • Matica za hitro sprostitev
  • Brez baterij in brez polnilnika

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico