Akumulatorski vrtalnik in izvijač GSR 12V-35 FC (GFA 12-H, 2 x PC 3,0 Ah)

Št. art.: 06019H3009
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019H3009
EAN/GTIN 4059952594477
Številka proizvajalca 06019H3009
L-število L00590 1682

Opis

Opis:

  • Baterijski vrtalnik GSR 12V-35 FC
  • Baterijski vrtalnik GSR 12V-35 FC Professional z brezkrtačnim motorjem je najbolj vsestransko orodje v 12-voltnem segmentu za vsako uporabo. segment
  • jegov sistem FlexiClick vključuje štiri dodatke in ekscentrični nastavek)
  • , ki jih je mogoče preprosto zamenjati
  • kombinirati in prilagoditi, kar omogoča do 8 konfiguracij in s tem največjo prilagodljivost
  • Izjemno kompaktno, a z veliko močjo, orodje zagotavlja optimalno priročnost in je zato odlično za delo na težko dostopnih mestih
  • . Brezkrtačni motor v kombinaciji z elektronsko zaščito motorja zagotavlja zaščito pred preobremenitvijo in daljšo življenjsko dobo orodja
  • To orodje je odlično za vrtanje in vijačenje v les in jeklo
  • Skladno je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12V akumulatorji in polnilniki
  • . baterije in polnilce
  • GSR 12V-35 FC Professional ima tudi 2 hitrosti
  • Autolock
  • Priponka/kljuka za pas
  • Držalo za kovance
  • Indikator ravni napolnjenosti
  • Elektronska zaščita celic
  • LED luč
  • Li-ion baterija
  • Kovinsko ohišje menjalnika
  • Pravo/levo vrtenje in predizbira hitrosti

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Tip baterije: litij-ionska
  • Območje vpenjanja vpenjalne glave vrtalnika, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Vrtača Ø les, max.: 32 mm
  • Vrtača Ø jeklo, max. 10 mm
  • Močni navor (mehka/trda/max.): 20/35/- Nm
  • Nastavitve navora: 20+1
  • Teža brez baterije: 0,59 kg
  • Prestavitev brez obremenitve (1. prestava / 2. prestava): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Vijak Ø, max.: 8 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 2,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [vijačenje]: 2. 5 m/s²
  • Nevarnost K [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Nevarnost K [vijačenje]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (višina): 181 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor