Akumulatorski vrtalni vijačnik GSR 18V-21, solo različica

Št. art.: 06019H1071
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
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019H1071
EAN/GTIN 4059952510224
Številka proizvajalca 06019H1071
L-število L00590 1251

Opis

Opis:

  • Akumulatorski vrtalnik in vijačnik GSR 18V-21, Akumulatorski vrtalnik in vijačnik GSR 18V-21 Professional je Boschevo zanesljivo vstopno orodje 18-voltnega razreda
  • Njegov močan navor 55 Nm zagotavlja potrebno moč za standardno vrtanje in vijačenje
  • Zanesljiv in vzdržljiv vrtalni vijačnik zagotavlja profesionalno kakovost za vsakodnevno uporabo, saj ima kovinski menjalnik in elektronsko zaščito celic
  • Poleg tega profesionalna zasnova s 13 mm vpenjalom brez ključa zagotavlja visokokakovostno delo
  • To električno orodje je zasnovano za vrtanje v les z največjim premerom 35 mm, v jeklo do 13 mm in za vijake s premerom do 10 mm
  • Združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi baterijami in polnilniki
  • GSR 18V-21 Professional ima tudi dve hitrosti, samodejno blokado, lučko LED, litij-ionsko baterijo in desno/levo vrtenje

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Tip baterije: litij-ionska
  • Območje vpenjanja vpenjalne glave vrtalnika, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Vrtača Ø les, max.: 35 mm
  • Vrtača Ø jeklo, max.: 10 mm
  • Motor (mehki/trdi/max.): 21/55/- Nm
  • Nastavitve navora: 20+1
  • Telota brez vijaka: 1 kg
  • Motor brez vijaka. Baterija: 1,3 kg
  • Prostorska hitrost (1. prestava / 2. prestava): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Vijak Ø, max: 10 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 2,5 m/s²
  • Vrednost nestabilnosti K [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (višina): 102 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico