Akumulatorski vrtalni vijačnik GSR 18V-21, različica Solo, L-BOXX

Št. art.: 06019H1009
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019H1009
EAN/GTIN 3165140979429
Številka proizvajalca 06019H1009
L-število L00590 1088

Opis

Opis:

  • Akumulatorski vrtalnik GSR 18V-21, Akumulatorski vrtalnik GSR 18V-21 Professional je zanesljivo vstopno orodje iz Boschevega 18-voltnega razreda
  • Njegov močan navor 55 Nm zagotavlja potrebno moč za standardno vrtanje in vijačenje
  • Zanesljiv in vzdržljiv vrtalni vijačnik zagotavlja profesionalno kakovost za vsakodnevno uporabo, saj ima kovinski menjalnik in elektronsko zaščito celic
  • Poleg tega profesionalna zasnova s 13 mm vpenjalom brez ključa zagotavlja visokokakovostno delo
  • To električno orodje je zasnovano za vrtanje v les z največjim premerom 35 mm, v jeklo do 13 mm in za vijake s premerom do 10 mm
  • Združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi baterijami in polnilniki
  • GSR 18V-21 Professional ima tudi 2 prestavi, samodejno zaklepanje, lučko LED, litij-ionsko baterijo in desno/levo vrtenje

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Tip baterije: litij-ionska
  • Območje vpenjanja vpenjalne glave vrtalnika, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Vrtača Ø les, max.: 35 mm
  • Vrtača Ø jeklo, max.: 10 mm
  • Motor (mehki/trdi/max.): 21/55/- Nm
  • Nastavitve navora: 20+1
  • Telota brez vijaka: 1 kg
  • Motor brez vijaka. Baterija: 1,3 kg
  • Prostorska hitrost (1. prestava / 2. prestava): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Vijak Ø, max: 10 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 2,5 m/s²
  • Vrednost nestabilnosti K [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (višina): 102 mm

Obseg dobave:

  • L-BOXX 136
  • Brez baterij in polnilnika

Ustreznih izdelkov

Pribor