Akumulatorski udarni vrtalnik GSB 18V-110 C, solo različica z dodatnim ročajem

Št. art.: 06019G0309
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
    Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 06019G0309
    EAN/GTIN 3165140956307
    Številka proizvajalca 06019G0309
    L-število L00590 1268

    Opis

    Opis:

    • Akumulatorski udarni vrtalnik GSB 18V-110 C, GSB 18V-110 C Professional je izjemno zmogljiv in robusten akumulatorski udarni vrtalnik z brezkrtačnim motorjem
    • Največji navor 110 Nm in brezkrtačni motor zagotavljata izjemno zmogljivo delovanje
    • Udarni vrtalnik je zaradi kovinskega vpenjala zelo vzdržljiv in primeren tudi za najzahtevnejšo uporabo na delovnem mestu
    • Na voljo je tudi možnost povezave Bluetooth, ki omogoča neposredno povezavo s pametnim telefonom za dodaten nadzor orodja
    • GSB 18V-110 C je zasnovan za vrtanje v les z največjim premerom 82 mm in vijačenje do 12 mm ter za vrtanje v jeklo do 13 mm in udarno vrtanje v zid do 16 mm
    • Orodje je združljivo z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki
    • GSB 18V-110 C Professional ima tudi 2 prestavi, funkcijo Autolock, funkcijo KickBack Control, elektronsko zaščito motorja, ročaj, litij-ionsko baterijo in precizno sklopko

    Lastnosti:

    • Napetost baterije: 18,0 V
    • Tip baterije: litij-ionska
    • Območje vpenjanja vrtalnega držala, min./max.: 1,5 / 13 mm
    • Vrtača Ø les, max.: 82 mm
    • Vrtača Ø zid, max. 16 mm
    • Vrtalni Ø jekla, max.: 13 mm
    • Močni navor (mehki/trdi/max.): 47/85/110 Nm
    • Koraka navora: 25+2
    • Teža brez baterije: 1,9 kg
    • Prestavitev (1. Prestava / 2. prestava): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
    • Strokovna frekvenca, največ: 31500 udarcev/min
    • Vijak Ø, največ: 12 mm
    • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 2. 5 m/s²
    • Vrednost emisije vibracij ah [udarno vrtanje v zid]: 15,5 m/s²
    • Vrednost negotovosti K [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
    • Vrednost negotovosti K [udarno vrtanje v zid]: 1,5 m/s²

    Obseg dobave:

    • Dodatni ročaj
    • Kartona
    • Brez baterij in brez polnilnika

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico