Akumulatorski sesalnik GAS 12V, z 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterijo, L-BOXX

Št. art.: 06019E3003
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Naprava za čiščenjem tal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019E3003
EAN/GTIN 3165140910712
Številka proizvajalca 06019E3003
L-število L00590 610
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski sesalnik GAS 12V, GAS 12 V Professional je Boschev izredno kompakten 12-voltni ročni sesalnik, ki je idealen za suho sesanje
  • Pri čiščenju je brez kabla, tudi daleč stran od električnih vtičnic
  • Njegova izjemno kompaktna zasnova zagotavlja neomejeno okretnost in dobro upravljanje, za priročen prevoz pa se prilega celo najmanjšemu modelu L-BOXX 102
  • S podaljševalno cevjo, ki je vključena v obseg dobave, lahko GAS 12 V Professional zlahka pride v tesne in bolj oddaljene prostore

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Ploskev filtra: 408 cm²
  • Teža brez baterije: 0,7 kg
  • Max. Hitrost zračnega toka (turbina): 15,0 l/s
  • Max. Negativni tlak (turbina): 45 mbar

Obseg dobave:

  • 1 x ploščati plisirani filter
  • šoba z utori
  • L-BOXX 102
  • hitri polnilnik GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 vložek L-BOXX za GAS 12 V
  • 1/2 vložek L-BOXX za polnilnik in baterijo
  • 2 x akumulator GBA 12V 3,0Ah