Sesalnik za mokro/suho sesanje GAS 35 L SFC+

Št. art.: 06019C3000
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
    Napajanje Netzbetrieben
    Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 06019C3000
    EAN/GTIN 3165140705448
    Številka proizvajalca 06019C3000

    Opis

    Opis:

    • Sesalnik za mokro in suho sesanje GAS 35 L SFC+, GAS 35 L SFC+ Professional je Boschev sesalnik za mokro in suho sesanje razreda L za prah s praktičnim polavtomatskim sistemom za čiščenje filtrov
    • Ta sistem omogoča hitro in enostavno čiščenje filtra z eno roko, kar omogoča hiter napredek brez prekinitev
    • Zaradi zanesljive zaščite uporabnikov v skladu s standardom EU je prejel certifikat sesalnika razreda L za prah
    • Ima tudi izjemno zmogljivo sesalno turbino z močjo 1 380 W, ki zagotavlja zelo visok podtlak 254 mbar za najboljše rezultate sesanja
    • Ta sesalnik je primeren za mokro in suho sesanje
    • Aparat je združljiv z Boschevim sistemom Click & Clean
    • Na GAS 35 L SFC+ Professional je mogoče priročno pritrditi L-BOXX, ki ponuja praktično transportno rešitev za večjo mobilnost

    Lastnosti:

    • Površina filtra: 6150 cm²
    • Teža: 11,6 kg
    • Max. Hitrost zračnega toka (turbina): 74 l/s
    • Max. Negativni tlak (turbina): 254 mbar
    • Nominalna vhodna moč: 1200 W
    • Napetost, električna: 230 V
    • Trup sesalnika za mokro/suho sesanje: L
    • Tip vtiča: tip F
    • Meritve orodja (širina): 375 mm
    • Meritve orodja (višina): 575 mm
    • Meritve orodja (dolžina): 515 mm

    Obseg dobave:

    • 1 x Celulozni ploski filter
    • Sklopna šoba, Ø 35 mm
    • Vrečka za odlaganje
    • Ogib
    • Sklop talnih šob, Ø 35 mm
    • Modul SFC+
    • Šoba 3 m, Ø 35 mm z nastavkom za orodje
    • 3 x 0,35 m sesalne cevi, kromirana, Ø 35 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico