• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Akumulatorski udarni vrtalnik GSB 12V-15

Št. art.: 06019B690K
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 12 V
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06019B690K
EAN/GTIN 4059952563923
Številka proizvajalca 06019B690K
L-število L00590 1243
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Baterijski udarni vrtalnik GSB 12V-15, Baterijski vrtalnik GSB 12V-15 Professional s funkcijo udarnega vrtanja ponuja dobro razmerje med močjo in velikostjo v 12-voltnem Boschevem razredu
  • Vrtalnik z močnim navorom 30 Nm in 0-1,300 vrtljaji na minuto ponuja idealno kombinacijo moči in majhne velikosti
  • Njegova kompaktna zasnova omogoča optimalno rokovanje in je idealna za delo nad glavo in na tesnih mestih
  • Preobremenitev, pregrevanje in globoko praznjenje preprečuje elektronska zaščita celic v vrtalnem stroju
  • Funkcija udarnega vrtanja tega električnega orodja je zasnovana za vrtanje v les z največjim premerom 19 mm, v jeklo in zid do 10 mm ter za vijake s premerom do 7 mm
  • Orodje je združljivo z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12-voltnimi akumulatorji in polnilniki
  • GSB 12V-15 Professional ima tudi 2 prestavi, samodejno blokado, indikator napolnjenosti, elektronsko zaščito motorja in litij-ionsko tehnologijo

Lastnosti:

  • Zmogljivost akumulatorja: 2,0 Ah
  • Napetost akumulatorja: 12,0 V
  • Tip akumulatorja: litij-ionski
  • Območje vpenjanja vrtalnega držala, min./max.: 1 / 10 mm
  • Vrtalnik Ø les, max.: 19 mm
  • Vrtalnik Ø zid, max. : 10 mm
  • Vrtalni Ø jekla, max.: 10 mm
  • Vrtilni moment (mehko/trdo/max.): 15/30/- Nm
  • Koraka navora: 20+1
  • Območje vpenjanja, max.: 10,0 mm
  • Območje vpenjanja, min: 1,0 mm
  • Razpon vrtljajev (1. prestava / 2. prestava): 0 - 380 / 0,0 mm
  • Razpon pogona (1. prestava / 2. prestava): 0 - 380 / 0,0 mm Gear): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Množina hodov, max.: 19500 udarcev na minuto
  • Vijak Ø, max.: 7 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [udarno vrtanje v zid]: 1. 5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [vijaki]: 1,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [vrtanje v kovino]: 2,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [udarno vrtanje v zid]: 10,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [vijaki]: 2,5 m/s²

Obseg dobave:

  • 2 x akumulatorska baterija GBA 12V 2,0Ah
  • Zaščitna naprava GAL 12V-20 Professional
  • Set bitov 25-tlg.
  • Bosch Professional torba za orodje 12V