Sesalnik za mokro/suho sesanje GAS 20 L SFC

Št. art.: 060197B100
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
    Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 060197B100
    EAN/GTIN 4059952628509
    Številka proizvajalca 060197B100
    L-število L00590 1552

    Opis

    Opis:

    • Sesalnik za mokro/suho sesanje GAS 20 L SFC
    • Mobilni sesalnik za mokro/suho sesanje s polavtomatskim čiščenjem filtra
    • Visoka sesalna moč zaradi zmogljive 1.200-vatne sesalne turbine - za vsestransko uporabo v mokrem in suhem okolju
    • Enostavno čiščenje filtra s polavtomatskim sistemom za čiščenje filtra
    • Brez funkcije pihanja

    Lastnosti:

    • Površina filtra: 2800 cm²
    • Teža: 6,0 kg
    • Max. Vhodna moč: 1200 W
    • Max. Hitrost zračnega toka (turbina): 62 l/s
    • Max. Negativni tlak (turbina): 215 mbar
    • Nominalna vhodna moč: 1200 W
    • Razred sesalnika za mokro/suho sesanje: L
    • Meritve orodja (širina): 376 mm
    • Mere orodja (višina): 482 mm
    • Mere orodja (dolžina): 440 mm

    Obseg dobave:

    • Šoba za grobo umazanijo, premer 35 mm
    • Šoba za spoje, premer 35 mm
    • Vrečka za prah
    • 1 x zložljiva loputa
    • Ravica za nadzor zraka
    • Univerzalni adapter za električno orodje
    • 2 x sesalna cev, dolžina 0,5 m, premer 35 mm
    • Univerzalna cev 3 m, premer 38 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico