Kotni brusilnik GWS 20-230 J

Št. art.: 06018C1302
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06018C1302
EAN/GTIN 4059952546728
Številka proizvajalca 06018C1302
L-število L00590 1596

Opis

Opis:

  • Kotni brusilnik GWS 20-230 J
  • Kotni brusilnik GWS 20-230 J Professional ponuja kompaktno in lahko zasnovo ter hkrati večjo zaščito uporabnika zaradi zaščite pred mehkim zagonom in ponovnim zagonom
  • Visoka hitrost odstranjevanja zaradi novega motorja z močjo 2.000 W zagotavlja močne rezultate rezanja
  • Zaradi manjšega celotnega segrevanja motornega sistema in boljšega stika med motorjem in oglenimi ščetkami je življenjska doba orodja daljša
  • Povečano zaščito uporabnika dodatno izboljšujejo praktične funkcije, kot sta zaščita pred mehkim zagonom in ponovnim zagonom
  • Ta kotni brusilnik je idealen za rezanje materialov, kot sta kovina in kamen
  • Združljiv je z Boschevim pokrovom za odsesavanje prahu GDE 230 FC-S
  • Vključeno v dobavo: Krovna zaščita , dodatni ročaj , ključ za dve luknji , montažna prirobnica , vpenjalna matica , kartonska škatla

Lastnosti:

  • Teža: 5,5 kg
  • Gumijasti brusilni disk, Ø: 230 mm
  • Prehodnost brez obremenitve: 6500 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 2000 W
  • Merilo diska: 230 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje površine (grobo brušenje)]: 5,5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje z brusilno folijo]: 2. 5 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Kopična krtača, Ø: 100 mm
  • Nevarnost K [površinsko brušenje (grobo)]: 1,5 m/s²
  • Nevarnost K [brušenje z abrazivno folijo]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 240 mm
  • Meritve orodja (višina): 140 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 500 mm

Obseg dobave:

  • Predpražnik
  • Dodatni ročaj
  • Ključ za dve luknji
  • Prirobnica
  • Vpenjalna matica
  • Karton

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico