Kotni brusilnik GWS 20-230 P

Št. art.: 06018C1103
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06018C1103
EAN/GTIN 4059952546698
Številka proizvajalca 06018C1103
L-število L00590 1595
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Kotni brusilnik GWS 20-230 P
  • Kotni brusilnik GWS 20-230 P Professional združuje kompaktno in lahko zasnovo s stikalom PROtection za večjo zaščito uporabnika pri delu
  • Njegov novi motor z močjo 2.000 W zagotavlja visoko stopnjo odstranjevanja materiala in omogoča lažje doseganje dobrih rezultatov
  • Zaradi manjšega celotnega segrevanja motornega sistema in izboljšanega stika med motorjem in ogljikovimi ščetkami ima GWS 20-230 P bistveno daljšo življenjsko dobo
  • Ko sprostite stikalo PROtection, se kotni brusilnik samodejno izklopi za večjo zaščito uporabnika
  • Ta kotni brusilnik je idealen za številna dela pri rezanju kovin in kamna
  • Združljiv je z Boschevim pokrovom za odsesavanje prahu GDE 230 FC-S
  • Vključeno v dobavo: Krovna zaščita , dodatni ročaj , ključ za dve luknji , montažna prirobnica , vpenjalna matica

Lastnosti:

  • Teža: 5,5 kg
  • Gumijasti brusilni disk, Ø: 230 mm
  • Prehodnost brez obremenitve: 6500 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 2000 W
  • Merilo diska: 230 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje površine (grobo brušenje)]: 5,5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje z brusilno folijo]: 2. 5 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Kopična krtača, Ø: 100 mm
  • Nevarnost K [površinsko brušenje (grobo)]: 1,5 m/s²
  • Nevarnost K [brušenje z abrazivno folijo]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 240 mm
  • Meritve orodja (višina): 140 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 500 mm

Obseg dobave:

  • Predpražnik
  • Dodatni ročaj
  • Ključ za dve luknji
  • Prirobnica
  • Vpenjalna matica
  • Karton

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico