Kotni brusilnik GWS 17-150 S

Št. art.: 06017D0600
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06017D0600
EAN/GTIN 4059952576633
Številka proizvajalca 06017D0600
L-število L00590 1686

Opis

Opis:

  • Kotni brusilnik GWS 17-150 S
  • GWS 17-150 S Professional ponuja visoko zmogljivost, možnost preobremenitve in izboljšano zaščito pred prahom zaradi prezračevalnih rež na zadnji strani orodja
  • Njegov bistveno manjši obseg ročaja zagotavlja veliko več udobja pri delu s kovino
  • Njegove funkcije, kot so KickBack Control, zaščita pred ponovnim zagonom in stranski ročaj z nadzorom vibracij, so temeljnega pomena za visoko zaščito uporabnika
  • GWS 17-150 S Professional obvlada vse naloge, ko gre za brušenje kovine ali zvarnih šivov ter rezanje kovine, betona, zidovja in ploščic
  • Mali kotni brusilnik je opremljen s prednastavitvijo hitrosti, konstantno hitrostjo, mehkim zagonom in zaščito pred preobremenitvijo
  • Vključeno v dobavo: Dodatni ročaj za nadzor vibracij , zaščitni pokrov , pripenjalna kovinska zaščita za odrez , prašni filter , ključ za dve luknji , montažna prirobnica , vpenjalna matica , kartonska škatla

Lastnosti:

  • Vrtina, Ø: 22,2 mm
  • Teža: 2,2 kg
  • Glavni ročaj: Barski ročaj
  • Prehodnost brez obremenitve: 2400 - 9700 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 1700 W
  • Kolesce Ø: 150 mm
  • Nitek brusnega vretena: M14
  • Vrednost emisij vibracij ah [brušenje površine (grobo brušenje)]: 8. 0 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje z abrazivno folijo]: 3,5 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Napetostno območje: 220 - 240 V
  • Vrednost K [brušenje površine (grobo brušenje)]: 1,5 m/s²
  • Vrednost K [brušenje z abrazivno folijo]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 280 mm
  • Meritve orodja (višina): 108 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 327 mm

Obseg dobave:

  • Dodatno držalo Nadzor vibracij
  • Zaščitna kapa
  • Kovinska odrezna kapa z možnostjo pripenjanja
  • Prašni filter
  • Ključ z dvema luknjama
  • Prirobnica za snemanje
  • Vpenjalna matica
  • Kartona

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico