Kotni brusilnik GWS 17-125

Št. art.: 06017D0200
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
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06017D0200
EAN/GTIN 4059952576527
Številka proizvajalca 06017D0200
L-število L00590 1661

Opis

Opis:

  • Kotni brusilnik GWS 17-125
  • GWS 17-125 Professional navdušuje z visoko zmogljivostjo, preobremenitvijo in izboljšano zaščito pred prahom zaradi prezračevalnih rež z odstranljivimi filtri za prah na zadnji strani orodja ter tako zagotavlja največjo produktivnost pri delu s kovinami
  • Majhen kotni brusilnik z močnim 1.700-vatnim motorjem ponuja več udobja zaradi bistveno manjšega obsega ročaja
  • Poleg tega ima funkcijo KickBack Control, zaščito pred ponovnim zagonom in stranski ročaj z nadzorom vibracij za visoko zaščito uporabnika
  • GWS 17-125 Professional brusi kovino ali varja in reže kovino, beton, zidake in ploščice
  • Združljiv je z Boschevimi sistemi za odsesavanje prahu GDE 125 EA-T Professional in GDE 115/125 FC-T Professional
  • Druge značilnosti tega majhnega kotnega brusilnika so konstantna hitrost, mehki zagon in zaščita pred preobremenitvijo
  • Vključeno v dobavo: Dodatni ročaj za nadzor vibracij , zaščitni pokrov , pripenjalna kovinska zaščita za odrez , prašni filter , ključ za dve luknji , montažna prirobnica , vpenjalna matica , kartonska škatla

Lastnosti:

  • Vrtina, Ø: 22,2 mm
  • Teža: 2,2 kg
  • Glavni ročaj: Bar ročaj
  • Prehodnost brez obremenitve: 11500 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 1700 W
  • Vrstilec Ø: 125 mm
  • Nitek brusnega vretena: M14
  • Vrednost emisij vibracij ah [brušenje površine (grobo brušenje)]: 5. 2 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje z abrazivno folijo]: 2,4 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Napetostno območje: 220 - 240 V
  • Vrednost K [brušenje površine (grobo brušenje)]: 1,5 m/s²
  • Vrednost K [brušenje z abrazivno folijo]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 265 mm
  • Meritve orodja (višina): 108 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 327 mm

Obseg dobave:

  • Dodatno držalo Nadzor vibracij
  • Zaščitna kapa
  • Kovinska odrezna kapa z možnostjo pripenjanja
  • Prašni filter
  • Ključ z dvema luknjama
  • Prirobnica za snemanje
  • Vpenjalna matica
  • Kartona

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico