Kotni brusilnik GWS 18-125 SL

Št. art.: 06017A3200
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
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06017A3200
EAN/GTIN 3165140923903
Številka proizvajalca 06017A3200
L-število L00590 1124

Opis

Opis:

  • Kotni brusilnik GWS 18-125 SL, Kompaktni kotni brusilnik GWS 18-125 SL Professional s kablom in predizbiro hitrosti v 1.800-vatnem razredu ponuja močno zmogljivost brušenja in ergonomsko obliko
  • Zmogljiv 1 800-vatni motor s funkcijo Constant Electronic zagotavlja najučinkovitejše rezultate dela
  • Dolg in ozek glavni ročaj zagotavlja največje udobje pri neprekinjeni uporabi in delu nad glavo
  • Za večjo zaščito uporabnika poskrbita tudi sistem KickBack Control in pomožni ročaj z nadzorom vibracij
  • To električno orodje je namenjeno brušenju kovin
  • Orodje je združljivo s sesalniki prahu GDE 125 EA-T Professional in GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • GWS 18-125 SL Professional ima tudi funkcije, kot so zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred ponovnim zagonom, mehki zagon in nadzor vibracij

Lastnosti:

  • Teža: 2,5 kg
  • Krmilni disk iz gume, Ø: 125 mm
  • Prehodnost brez obremenitve: 2800 - 12000 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 1800 W
  • Stikalo: zaklepno stikalo
  • Krmilni disk: 125 mm
  • Nitek brusnega vretena: M14
  • Vrednost emisij vibracij ah [brušenje površine (grobo brušenje)]: 10. 0 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje z abrazivno folijo]: 4,0 m/s²
  • Čopič, Ø: 75 mm
  • Vrednost K [površinsko brušenje (grobo)]: 1,5 m/s²
  • Vrednost K [brušenje z abrazivno folijo]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 382 mm
  • Meritve orodja (višina): 102 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 102 mm

Obseg dobave:

  • Prirobnica za pobiranje
  • Vpenjalna matica
  • Zaščitni pokrov
  • Ključ za dve luknji
  • Dodatno držalo Vibration Control

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico