Akumulatorska vijačna žaga GSA 18V-28 z L-BOXX

Št. art.: 06016C0001
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06016C0001
EAN/GTIN 4059952581477
Številka proizvajalca 06016C0001
L-število L00590 1640

Opis

Opis:

  • Akumulatorska vbodna žaga GSA 18V-28, Zaradi nove brezkrtačne tehnologije BITURBO ponuja GSA 18V-28 največjo akumulatorsko zmogljivost rezanja, ki je enakovredna zmogljivosti akumulatorske vbodne žage z močjo 1.100 W
  • Funkcija zaskoka brez orodja omogoča enostavno vstavljanje in odstranjevanje žaginega lista z eno roko
  • GSA 18V-28 ima odlično razmerje med močjo in težo, zato je delo z njim v vsakem položaju lažje in manj naporno
  • GSA 18V-28 je idealen za rušenje različnih materialov, kot so kovina, les, plastika in izolacijski materiali
  • Združljiv je s sistemom Bosch Professional 18V
  • GSA 18V-28 ima popolno zasnovo za rezanje od zgoraj blizu sten
  • Njegova ergonomska zasnova vključuje ukrivljen zgornji del ročaja, ki omogoča več položajev za udobno držanje
  • Hitrost hoda lahko enostavno in nemoteno nastavite s stikalom za vklop/izklop
  • Vratna žaga je opremljena s kavljem za uravnoteženo obešanje orodja

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Teža brez baterije: 3,2 kg
  • Dolžina hoda: 28 mm
  • Množina hoda (1. prestava / 2. prestava): 2900 min-1
  • Globina rezanja v les: 230 mm
  • Globina rezanja v kovinske profile in kovinske cevi: 150 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [žaganje lesa]: 23,1 m/s²
  • Neprekinjenost K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • L-BOXX 238
  • 1 x list za povratno žago S 2345 X, progresor za les (na voljo ločeno v pakiranju 2: 2 608 654 403)
  • 1 x list za povratno žago S 123 XF, progresor za kovino (na voljo ločeno v pakiranju 2: 2 608 654 416)

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico