Rezalnik za stenske utore GNF 20 CA

Št. art.: 0601612503
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
    Vrsta izdelka Rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0601612503
    EAN/GTIN 3165140244466
    Številka proizvajalca 0601612503

    Opis

    Opis:

    • Stenski frezalnik GNF 20 CA
    • Stenski frezalnik GNF 20 CA Professional z napeljavo je priročen začetni model
    • Posebno majhna teža električnega orodja zmanjšuje utrujenost ter omogoča udobno in neprekinjeno delo
    • Ima optimizirane površine za oprijem za enostavno in ergonomsko rokovanje
    • Ta zidni žlebilnik ima močan 900-vatni motor s konstantno hitrostjo, ki zagotavlja dovolj moči za učinkovite rezultate dela
    • Električno orodje je zasnovano za rezkanje stenskih utorov v kamnu
    • Združljiv je z Boschevim sistemom za odsesavanje prahu Click & Clean
    • GNF 20 CA Professional deluje s hitrostjo 9,300 min-1 in ima disk premera 115 mm

    Lastnosti:

    • Izhodna moč: 520 W
    • Nastavljiva globina reže: 0-20 mm
    • Teža: 3. 4 kg
    • Prehodnost brez obremenitve: 9300 min-1
    • Nominalna vhodna moč: 900 W
    • Premer diska: 115 mm
    • Širina rezanja: 3 - 23 mm
    • Mere orodja (višina): 285 mm
    • Mere orodja (dolžina): 242 mm

    Obseg dobave:

    • Prirobnica za snemanje
    • Orodje za lomljenje
    • Krtasti kovček
    • Kroglasta matica
    • Ključ za dve luknji
    • 5 x distančna podložka, 4 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico