Akumulatorski skobeljnik GHO 18V-26, v škatli

Št. art.: 06015B5001
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
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Obliči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06015B5001
EAN/GTIN 4053423242669
Številka proizvajalca 06015B5001
L-število L00590 2302

Opis

Opis:

  • Akumulatorski skobeljnik GHO 18V-26, Skobeljnik GHO 18V-26 Professional smo razvili za popolnoma ravne površine
  • To smo dosegli zaradi zelo natančne poravnave aluminijastega podstavka in plošče za nastavitev globine
  • Ta skobeljnik z brezkrtačnim motorjem je opremljen z glavo z 1 nožem, ki omogoča zelo hitro in enostavno menjavo rezil
  • Njegovo rezilo za les nove generacije omogoča trikrat več rezov kot prejšnja Boscheva rezila za les, preden se otopi
  • Orodje je zelo udobno in prijetno za uporabo: Zahvaljujoč obojestranskemu izmetu sekancev (levo ali desno) lahko sesalno cev priključite na obeh straneh in sekance izmetavate na levi ali desni strani
  • GHO 18V-26 Professional je primeren za prilagajanje, skobljanje in ravnanje lesenih tramov in drugih lesenih delov
  • Glavna področja uporabe so skobljanje robov, vbočenje, montaža vrat in poševno rezanje robov
  • Primeren je za trdi in mehki les, iverne plošče, OSB plošče in MDF
  • Združljiv je z vsemi 82 mm rezili Wood Razor zaradi univerzalnega ovratnika cevi, vsemi obstoječimi Bosch Professional GHO vrečkami za prah in vsemi Bosch Professional sesalniki
  • Orodje je združljivo s sistemom Bosch Professional 18V in z medmrežnim združenjem baterij AMPShare
  • Ima motorno zavoro, ki ustavi valjček rezila v manj kot sekundi, in daljšo življenjsko dobo baterije zaradi sistema glave z 1 rezilom, in 3 različnimi utori za poševno rezanje
  • Orodje je opremljeno s predalom za rezervno rezilo, ki že ob dobavi vsebuje 1 rezervno rezilo
  • Priloženi sta tudi vrečka za drobtine in ograja za rezanje
  • Stroj Constant Electronic ohranja konstantno hitrost rezanja orodja pod obremenitvijo
  • Vrečka za prah
  • Paralelna ograja
  • 1 dodatno rezilo Wood Razor

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 170 mm
  • Dimenzija višine: 205 mm
  • Dolžina dimenzije: 325 mm
  • Bruto teža: 3,55 kg
  • Neto teža: 3,55 kg
  • Servisne naprave: B
  • Obseg: 11,326 dm3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico