Akumulatorska vbodna žaga GST 18V-155 BC, 2 akumulatorski bateriji ProCORE18V 4,0Ah, polnilec in L-BOXX

Št. art.: 06015B1002
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
    Vrsta izdelka Žaga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 06015B1002
    EAN/GTIN 4059952546070
    Številka proizvajalca 06015B1002
    L-število L00590 1620

    Opis

    Opis:

    • Akumulatorska vbodna žaga GST 18V-155 BC, GST 18V-155 BC Professional ima brezkrtačni motor in dobro uravnoteženo obliko orodja
    • Območje ročaja na vrhu in stikalo za plin zagotavljata popoln nadzor nad orodjem
    • Vodilo žaginega lista preprečuje, da bi se žagin list upognil tudi v majhnih krivinah, in pripomore k popolni natančnosti pri delu
    • Orodje je združljivo z zunanjim sistemom za odsesavanje prahu
    • Velik vzvod za izmet žaginega lista in funkcija nadzora padca zagotavljata boljšo zaščito zdravja in varnost uporabnika
    • Idealen je za okrogle in prečne reze v masivni les, iverne plošče in lesne kompozite ter debelejše ali trše materiale
    • Združljiv je z vodili in vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V akumulatorji in polnilniki
    • Orodje ima robustno osnovno ploščo iz tlačno litega aluminija z dvema pritrdilnima točkama za večjo stabilnost in varnost
    • Adaptivni nadzor hitrosti omogoča visoko natančnost na začetku rezanja
    • Njegov povezovalni modul omogoča individualno nastavitev hitrosti in osvetlitve ter zagotavlja pomembne informacije o orodju

    Lastnosti:

    • Napetost baterije: 18,0 V
    • Teža brez baterije: 2 kg
    • Višina hoda: 26 mm
    • Pretisk v prostem teku: 0 - 3800 min-1
    • Globina rezanja v aluminij: 20 mm
    • Globina rezanja v les: 155 mm
    • Globina rezanja v nelegirano jeklo: 10 mm

    Obseg dobave:

    • 2 x akumulatorska baterija ProCORE18V 4,0Ah
    • hitri polnilnik GAL 18V-40 Professional
    • L-BOXX 136
    • 1 x list za vbodno žago T 144 DP, Precision for Wood (na voljo posebej kot paket 3: 2 608 633 A31)
    • 1 x list za vbodno žago T 308 BP, Precision for Wood (na voljo posebej kot paket 3: 2 608 667 399)

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico