Akumulatorska vbodna žaga GST 18V-155 SC

Št. art.: 06015B0001
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06015B0001
EAN/GTIN 4059952545837
Številka proizvajalca 06015B0001
L-število L00590 1631

Opis

Opis:

  • GST 18V-155 SC akumulatorska vbodna žaga, GST 18V-155 SC Professional ima brezkrtačni motor in dobro uravnoteženo obliko orodja
  • Njegova ergonomska oblika omogoča 360-stopinjski oprijem, stikalo na obeh straneh za desničarje in levičarje pa zagotavlja popolno upravljanje in nadzor nad orodjem - tudi pri žaganju z glavo navzdol
  • Njegovo vodilo žaginega lista preprečuje, da bi se žagin list upognil tudi pri majhnih krivinah, in pripomore k popolni natančnosti pri delu
  • Orodje je združljivo z zunanjim sistemom za odsesavanje prahu
  • Velik vzvod za izmet žaginega lista in funkcija nadzora padca zagotavljata boljšo zaščito zdravja in varnost uporabnika
  • Idealen je za okrogle in prečne reze v masivni les, iverne plošče in lesne kompozite ter debelejše ali trše materiale
  • Združljiv je z vodili in vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V akumulatorji in polnilniki
  • Orodje ima robustno osnovno ploščo iz tlačno litega aluminija z dvema pritrdilnima točkama za večjo stabilnost in varnost
  • Adaptivni nadzor hitrosti omogoča visoko natančnost na začetku rezanja
  • Njegov povezovalni modul omogoča individualno nastavitev hitrosti in osvetlitve ter zagotavlja pomembne informacije o orodju

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Teža brez baterije: 2 kg
  • Višina hoda: 26 mm
  • Pretisk pri prostem teku: 800 - 3800 min-1
  • Globina rezanja v aluminiju: 20 mm
  • Globina rezanja v les: 155 mm
  • Globina rezanja v navadno jeklo: 10 mm

Obseg dobave:

  • 1 x list za vbodno žago T 144 DP, Precision for Wood (na voljo ločeno v pakiranju 3: 2 608 633 A31)
  • 1 x list za vbodno žago T 308 BP, Precision for Wood (na voljo ločeno v pakiranju 3: 2 608 667 399)

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.