Akumulatorska vbodna žaga GST 18 V-LI B, z 2 x 4,0 Ah Li-Ion baterijo, L-BOXX

Št. art.: 06015A6106
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06015A6106
EAN/GTIN 3165140895156
Številka proizvajalca 06015A6106
L-število L00590 1429
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Baterijska vbodna žaga GST 18 V-LI B, Baterijska vbodna žaga GST 18V-LI B Professional je zmogljiva izbira v 18-voltnem segmentu
  • Ročaj z lokom in regulacijo hitrosti omogoča optimalno in preprosto vodenje orodja
  • Boschev sistem SDS, ki ga vbodna žaga uporablja brez orodja, omogoča nemoteno menjavo žaginega lista
  • Poleg tega visoka napetost 18 V zagotavlja hiter potek dela
  • Ta akumulatorska vbodna žaga je idealna za okrogle in prečne reze v masivni les, iverne plošče in lesne kompozite ter v debelejše ali trše materiale
  • Združljiv je z Boschevim sistemom za odsesavanje prahu Click & Clean in drugimi Boschevimi sesalniki ter z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi akumulatorji in polnilniki ter vodili s pomočjo adapterjev
  • GST 18V-LI B Professional ima tudi konstantno hitrost, lučko LED, nihajni hod, natančen nadzor in predizbiro hitrosti
  • L-BOXX 136; 2 x akumulatorska baterija GBA 18V 4,0Ah; hitri polnilec GAL 18V-40 Professional; 1/1 vložek L-BOXX za orodje in polnilec; 1 x list za vbodno žago T 308 BP, Precision for Wood; 1 x list za vbodno žago T 144 DP, Precision for Wood; 1 x list za vbodno žago T 244 D, Speed for Wood; pokrov

Lastnosti:

  • Zmogljivost baterije: 4,0 Ah
  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Teža brez baterije: 1,8 kg
  • Teža z baterijo: 2. 4 kg
  • Višina hoda: 23 mm
  • Potek hoda v prostem teku: 0 - 2700 min-1
  • Kot nagiba: 0 - 45 °
  • Globina reza v aluminiju: 20 mm
  • Globina reza v lesu: 120 mm
  • Globina reza v nelegiranem jeklu: 8 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [žaganje lesa]: 6. 0 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [žaganje pločevine]: 8,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [žaganje pločevine]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • L-BOXX 136
  • 2 x akumulatorska baterija GBA 18V 4. 0Ah
  • hitri polnilec GAL 18V-40 Professional
  • 1/1 vložek L-BOXX za orodje in polnilec
  • 1 x list za vbodno žago T 308 BP, natančen za les (prodaja se ločeno v paketu 3 kosov: 2 608 667 399)
  • 1 x list za vbodno žago T 144 DP, Precision za les (na voljo ločeno v paketu 3 kosov: 2 608 633 A31)
  • 1 x list za vbodno žago T 244 D, Speed za les (na voljo ločeno v paketu 3 kosov: 2 608 630 879)
  • Odbojnik za odtrganje drobcev

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico