Akumulatorski žebljalnik GNA 18V-16 E, 2 bateriji ProCORE18V 4,0Ah, polnilec in L-BOXX

Št. art.: 0601529601
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
    Številka izdelka 0601529601
    EAN/GTIN 4059952646824
    Številka proizvajalca 0601529601
    L-število L00590 1765

    Opis

    Opis:

    • Akumulatorski žebljalnik GNA 18V-16 E
    • Akumulatorski žebljalnik GNA 18V-16 E je zaradi učinkovitega brezkrtačnega motorja enako zmogljiv kot 700 W žično orodje
    • Zaradi majhne teže in ožjega ročaja, širokega le 156 mm, je popolnoma uravnotežen in enostaven za uporabo
    • Z robustno in visokokakovostno zasnovo, sestavnimi deli, ki ne potrebujejo vzdrževanja, ter zmogljivim brezkrtačnim motorjem ta glodavec združuje vrhunsko zmogljivost in odlično življenjsko dobo orodja
    • Ta močan glodalec je primeren za rezanje različnih jeklenih in aluminijastih pločevin, prezračevalnih cevi in kanalov
    • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki
    • Glodalec reže kovino do globine 1,6 mm in ponuja najmanjši polmer rezanja krivulje 40 mm
    • Za večjo zaščito uporabnika je opremljen z zaščito pred ponovnim zagonom

    Lastnosti:

    • Zmogljivost baterije: 12,0 Ah
    • Napetost baterije: 18,0 V
    • Teža brez baterije: 1,7 kg
    • Teža z baterijo: 3. 1 kg
    • Stopnost hoda brez obremenitve: 1400 min-1
    • Minimalni polmer krivine: 40 mm
    • Širina rezalne steze: 5 mm
    • Močnost rezanja aluminija (200 N/mm²), max. : 1,6 mm
    • Zmogljivost rezanja jekla (600 N/mm²), največ: 1 mm
    • Zmogljivost rezanja jekla (800 N/mm²), največ: 0,7 mm
    • Vrednost emisij vibracij ah [rezanje pločevine]: 4,8 m/s²
    • Vrednost nezanesljivosti K [rezanje pločevine]: 1,5 m/s²
    • Predvrtavanje za notranje izreze: 22 mm

    Obseg dobave:

    • L-BOXX 136
    • 2 x akumulatorska baterija ProCORE18V 4,0Ah
    • hitri polnilnik GAL 18V-40 Professional

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico