Baterijski žebljalnik GNA 18V-16 E

Št. art.: 0601529600
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Številka izdelka 0601529600
EAN/GTIN 4059952634067
Številka proizvajalca 0601529600
L-število L00590 1764
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski žebljalnik GNA 18V-16 E
  • Akumulatorski žebljalnik GNA 18V-16 E z učinkovitim brezkrtačnim motorjem zagotavlja enako zmogljivo delovanje kot orodje z napeljavo z močjo 700 W
  • Zaradi majhne teže in ožjega ročaja, širokega le 156 mm, je popolnoma uravnotežen in enostaven za uporabo
  • Z robustno in visokokakovostno zasnovo, sestavnimi deli, ki ne potrebujejo vzdrževanja, ter zmogljivim brezkrtačnim motorjem ta glodavec združuje vrhunsko zmogljivost in odlično življenjsko dobo orodja
  • Ta močan glodalec je primeren za rezanje različnih jeklenih in aluminijastih pločevin, prezračevalnih cevi in kanalov
  • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki
  • Glodalec reže kovino do globine 1,6 mm in ponuja najmanjši polmer rezanja krivulje 40 mm
  • Za večjo zaščito uporabnika je opremljen z zaščito pred ponovnim zagonom

Lastnosti:

  • Zmogljivost baterije: 12,0 Ah
  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Teža brez baterije: 1,7 kg
  • Teža z baterijo: 3. 1 kg
  • Stopnost hoda brez obremenitve: 1400 min-1
  • Minimalni polmer krivine: 40 mm
  • Širina rezalne steze: 5 mm
  • Močnost rezanja aluminija (200 N/mm²), max. : 1,6 mm
  • Zmogljivost rezanja jekla (600 N/mm²), največ: 1 mm
  • Zmogljivost rezanja jekla (800 N/mm²), največ: 0,7 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [rezanje pločevine]: 4,8 m/s²
  • Vrednost nezanesljivosti K [rezanje pločevine]: 1,5 m/s²
  • Predvrtavanje za notranje izreze: 22 mm

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico