Sestavljanka GST 150 pred našim štetjem

Št. art.: 0601513003
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
    Vrsta izdelka Žaga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0601513003
    EAN/GTIN 3165140618908
    Številka proizvajalca 0601513003
    L-število L00590 41

    Opis

    Opis:

    • Vbodna žaga GST 150 BCE
    • Vbodna žaga GST 150 BCE Professional je robustna vbodna žaga za zahtevno uporabo
    • Ročaj z lokom in stikalom za plin omogoča enostavno vodenje električnega orodja in lahkotno upravljanje
    • Osnovna plošča z visoko upogibno trdnostjo je izjemno robustna in zagotavlja visoko zmogljivost tudi pri najzahtevnejših opravilih
    • Z zanesljivim 780 W motorjem in konstantno hitrostjo je mogoče rezati tudi najtrše materiale
    • npr
    • debele tramove
    • To orodje je primerno za ukrivljene reze v masivni les
    • iverne plošče in lesne kompozite
    • Orodje je združljivo z Boschevim sistemom Click & Clean in drugimi Boschevimi sesalniki
    • Žaga GST 150 BCE Professional je primerna tudi za poševne reze in ima ventilator
    • nihajni hod
    • menjavo lista žage SDS brez orodja in izbiro hitrosti
    • Zaščita za odtrgavanje drobcev
    • drsni čevelj
    • pokrov
    • L-BOXX 136
    • sesalna šoba
    • 1 x list vbodne žage T 144 D
    • Speed za les
    • 1/1 L-BOXX vložek za orodje

    Lastnosti:

    • Teža: 2,7 kg
    • Množina hodov v prostem teku: 500 - 3100 min-1
    • Dolžina kabla: 4 m
    • Nominalna vhodna moč: 780 W
    • Globina reza v aluminiju: 20 mm
    • Globina reza v lesu: 150 mm
    • Globina reza v jeklu: 10 mm
    • Vrednost emisij vibracij ah [žaganje lesa]: 7. 5 m/s²
    • Vrednost emisije vibracij ah [žaganje pločevine]: 4,0 m/s²
    • Napetost, električna: 230 V
    • Globina rezanja v blago jeklo: 10 mm
    • Vrednost K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²
    • Vrednost K [žaganje pločevine]: 1,5 m/s²
    • Merila orodja (širina): 1,5 m/s²
    • Razsežnost orodja (širina): 1,5 mm: 79 mm
    • Meritve orodja (višina): 214 mm
    • Meritve orodja (dolžina): 316 mm

    Obseg dobave:

    • Ograja za odtrganje trsk
    • Drsni čevelj
    • Kritje
    • L-BOXX 136
    • Odsesalna šoba
    • 1 x list za vbodno žago T 144 D, hitrost za les (na voljo posebej kot 3-paket: 2 608 630 560)
    • 1/1 L-BOXX vložek za orodje

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico