Radio GPB 18V-2 C

Št. art.: 06014A3000
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
    Vrsta izdelka Radio

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 06014A3000
    EAN/GTIN 4059952507811
    Številka proizvajalca 06014A3000
    L-število L00590 1304

    Opis

    Opis:

    • Radio GPB 18V-2 C, GPB 18V-2 C Professional je prilagodljiva in mobilna rešitev, ki prek povezave Bluetooth® prinaša glasbo in zvok v vsako delovno okolje
    • Ta enota je združljiva s številnimi viri, vključno z Bluetooth®, FM in AUX, in je tako vsestranska kot glasba sama
    • Napaja se lahko z 18-voltno baterijo ali omrežnim napajanjem in ponuja intuitivno upravljanje, hitro nastavitev, polnjenje prek USB in zaščito IP 54
    • Radio je mogoče postaviti navpično ali vodoravno, ima pa tudi ročaj in kavelj za enostaven prevoz in priročno shranjevanje
    • K tem prednostim pripomore tudi kompaktna zasnova
    • Možnost povezave dveh radijskih sprejemnikov z enim pametnim telefonom podpira edinstven stereo zvok
    • Ta radio je idealen za zabavo na gradbišču - tako z radijskim sprejemom kot s pametnim telefonom kot virom glasbe
    • Naprava je združljiva z baterijami Bosch Professional 18V
    • Dva zvočnika GPB 18V-2 C Professional s skupno močjo 15 W zagotavljata odličen zvok, dodatne pasivne membrane pa zagotavljajo boljšo reprodukcijo nizkih tonov

    Lastnosti:

    • Napetost baterije: 18,0 V
    • Izhodna(e) napetost(e) omrežja: 18 V
    • Vhodna(e) napetost(e) akumulatorja: 18 V
    • Vhodna(e) napetost(e) omrežja: 100 - 240 V
    • Vlaga brez. Baterija: 2,5 kg
    • Zmogljivost ojačevalnika (omrežno delovanje): 15 W
    • Radijski frekvenčni razpon FM: 87,5 - 108 MHz
    • Pomnilna mesta FM: 8

    Obseg dobave:

    • Karton
    • 1 x omrežni napajalnik DC-in
    • 1 x pomožni kabel
    • 1 x 3 V CR2032 litijeva gumbna baterija

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico