Akumulatorski žebljalnik GNH 18V-64 M v L-BOXX

Št. art.: 0601481001
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
    Številka izdelka 0601481001
    EAN/GTIN 4059952548111
    Številka proizvajalca 0601481001
    L-število L00590 1735

    Opis

    Opis:

    • Baterijski žebljalnik GNH 18V-64 M
    • GNH 18V-64 M Professional z enojnim in kontaktnim brizganjem je mobilna rešitev za hitro in natančno pritrjevanje različnih materialov
    • Akumulatorski žebljalnik deluje brez kompresorja, zračne cevi ali drage plinske kartuše - preprosto vstavite baterijo in se lotite dela
    • Ko je zalogovnik za žeblje prazen, je obdelovanec zaščiten z zaklepom za suhi strel
    • GNH 18V-64 M je opremljen z intuitivnim uporabniškim vmesnikom za enostavno sproščanje posnetkov
    • Je idealna izbira za obrezovanje osnovnih plošč, okenskih in vratnih okvirjev, stolovnih ograj in stopnic ter profilov iz mehkega ali trdega lesa in oblog iz kompozitnih materialov
    • Združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi baterijami in polnilniki
    • GNH 18V-64 M Professional omogoča sprožitev z enim in kontaktnim strelom za žeblje s čepasto glavico premera 1,6 mm in dolžine do 64 mm
    • Je dobro uravnotežen, njegova nova zasnova pa uporabnikom omogoča, da orodje udobno odložijo, ko prenehajo z delom
    • Akumulatorski žebljalnik zagotavlja tudi največjo natančnost zaradi natančne nastavitve globine poglobitve

    Lastnosti:

    • Napetost baterije: 18,0 V
    • Sistem sprožilca: sprostitev strela ob stiku
    • Teža brez baterije: 2,9 kg
    • Kot nagiba: 20 °
    • Zmogljivost nabojnika: 105 kosov
    • Dolžina noža: 32 - 64 mm
    • Prmer noža: 1. 6 mm
    • Vrsta žeblja: žebelj s čepasto glavo
    • Vrednost emisije vibracij ah [pritrditev v les]: 2,5 m/s²
    • Vrednost nestabilnosti K [pritrditev v les]: 1,5 m/s²

    Obseg dobave:

    • L-BOXX 136

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico