Akumulatorska gradbena svetilka GLI 18V-1900

Št. art.: 0601446400
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601446400
EAN/GTIN 3165140645416
Številka proizvajalca 0601446400
L-število L00590 870
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorska konstrukcijska luč GLI 18V-1900
  • GLI 18V-1900 Professional je vsestranska Boscheva luč iz serije 18V
  • Zmogljiva dioda LED zagotavlja odlično osvetlitev z do 1 900 lumni
  • Ponuja tudi dve stopnji svetlosti, pet prilagodljivih kotov nastavitve in 5/8″ navoj za stativ za hitro prilagajanje vsakršnim delovnim razmeram
  • Prav tako je odlična za osvetlitev celotnih delovnih prostorov za ves delovni dan
  • Ta svetilka je združljiva z vsemi baterijami Bosch Professional 18V

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 14,4-18 V
  • Število stopenj svetlosti: 2
  • Teža brez baterije: 1,6 kg
  • Svetlobni tok: 1900 lm
  • Maks. Čas delovanja 14,4 V: 80 min/Ah
  • Max. Čas delovanja 18 V: 100 min/Ah

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico