• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Ravni brusilnik GWG 12V-50 S, solo

Št. art.: 06013A7000
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06013A7000
EAN/GTIN 4059952634159
Številka proizvajalca 06013A7000
L-število L00590 1742
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Za zmogljiv brezkrtačni visokozmogljivi motor in veliko vlečno moč brusilnik GWG 12V-50 S Professional hitro in brez napora opravi vsa brusilna dela.
  • Izvrstna ergonomija z izjemno lahkim in kompaktnim dizajnom z ozkim obsegom ročaja zagotavlja delo brez utrujenosti tudi na tesnih mestih.
  • Stikalo za plin in 5 nastavitev hitrosti 12V akumulatorskega brusilnika omogočajo popoln nadzor hitrosti za širok spekter uporabe in optimalne rezultate.
  • Brusilnik GWG 12V-50 S je vsestransko uporaben za brušenje, razstrupljanje, brušenje, čiščenje in pripravo površin ter odstranjevanje zvarnih šivov in točkovnih zvarov, zlasti na kovini.
  • Uporaben je z različnimi 50 mm brusilnimi krožniki na trgu ter 6 mm in 8 mm vpenjalkami.
  • Omogoča tudi inovativen uporabniški vmesnik s prikazovalnikom hitrosti in napolnjenosti baterije.
  • Priročno rokovanje zaradi inovativne blokade vretena za enostavno menjavo pribora.

Lastnosti:

  • Število vrtljajev v prostem teku: 5000 - 15000 min-1
  • Teža brez baterije: 0.53 kg
  • Ø brusilnega krožnika: 50 mm

Obseg dobave:

  • Kolica z matico 6 mm (2 608 570 084)
  • Ključ
  • škatla
  • Brez akumulatorja(-ev) in polnilnika

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico