Naključni orbitalni brusilnik GEX 34-125

Št. art.: 0601372300
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
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601372300
EAN/GTIN 4059952529035
Številka proizvajalca 0601372300
L-število L00590 1404

Opis

Opis:

  • Naključni orbitalni brusilnik GEX 34-125
  • GEX 34-125 Professional je Boschev robustni 125 mm naključni orbitalni brusilnik s kablom za odstranjevanje velike količine materiala
  • Stalna hitrost in visoka stopnja odstranjevanja materiala zagotavljata učinkovite rezultate tudi na zahtevnih površinah
  • Prirobnica z aluminijastim ležajem zagotavlja dolgo življenjsko dobo orodja in je idealna rešitev za zahtevne aplikacije
  • Zaradi opreme z brusilnim diskom z več luknjami lahko uporabljate brusilne plošče z različnimi vzorci lukenj, odsesavanje prahu pa je bistveno močnejše
  • Ta naključni orbitalni brusilnik je namenjen brušenju, vmesnemu brušenju, finemu brušenju in odstranjevanju laka ter se lahko uporablja za les, furnir, lak, polnilo ter mineralne in akrilne površine
  • Orodje je združljivo z Boschevim sistemom Click & Clean
  • GEX 34-125 Professional ima tudi posodo za prah z vgrajenim Boschevim mikrofiltrskim sistemom, 125 mm brusilni kolut z samopritrdilni zaponko za pritrditev brusilnega lista in predizbiro hitrosti
  • Karton; 1 x C470 list za brušenje z več luknjami, Best for Wood + Paint, 120; brusilni disk ; 1 x papirnata vrečka za prah; 1 x adapter za odsesavanje prahu

Lastnosti:

  • Ecentričnost: 2,50 mm
  • Teža: 2,0 kg
  • Prehodnost brez obremenitve: 4500 - 12000 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 340 W
  • Abrazivni nastavek: samopritrdilni pritrditev
  • Plošča za brušenje Ø: 125 mm
  • Premer kroga vibracij: 5,0 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje masivnega lesa]: 7,5 m/s²
  • Prehodnost vibracij: 9000 - 24000 min-1
  • Napetost, električna: 230 V
  • Neprehodnost K [brušenje masivnega lesa]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 125 mm
  • Meritve orodja (višina): 190 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 305 mm

Obseg dobave:

  • Karton
  • 1 x List za brušenje z več luknjami C470, najboljši za les + barvo, 120 (na voljo ločeno v pakiranju 5 kosov: 2 608 608 X75)
  • Disk za brušenje (125 mm)
  • 1 x Papirnata vrečka za prah (na voljo ločeno v pakiranju 3 kosov: 2 605 411 067)
  • 1 x Sesalni adapter

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico