Akumulatorski ravni brusilnik GGS 18V-10 SLC

Št. art.: 06012B4001
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
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06012B4001
EAN/GTIN 4059952529868
Številka proizvajalca 06012B4001
L-število L00590 1272

Opis

Opis:

  • Akumulatorski ravni brusilnik GGS 18V-10 SLC, Naslednja stopnja moči: GGS 18V-10 SLC Professional je prvi Boschev akumulatorski ravni brusilnik, ki ponuja največjo mobilnost, visok navor in odlično zmogljivost
  • Zmogljiv brezkrtačni motor, optimiziran za tehnologijo akumulatorja ProCORE18V, zagotavlja enako moč kot 1.000-vatni akumulatorski brusilnik in zagotavlja navor, ki je idealen za delo s težkimi krtačami na površinah
  • Intuitiven uporabniški vmesnik zagotavlja preprosto uporabo: priročno nastavljanje različnih hitrosti in povezljivost Bluetooth® za jasne informacije o ravnem mlinčku prek pametnega telefona
  • Večjo zaščito uporabnika in optimalno vodenje orodja podpirajo funkcije PROtection, kot sta KickBack in Drop Control, pa tudi zavorni sistem in zaščita pred ponovnim zagonom
  • Ta ravni brusilnik je odlična izbira za fino brušenje in poliranje kovinskih površin
  • Združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi baterijami in polnilniki

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Teža brez baterije: 1,6 kg
  • Prehodnost brez obremenitve: 10500 min-1
  • Vrednost emisije vibracij ah [površinsko brušenje (grobo brušenje s premerom brusilnega kolesa 25 mm)]: 8. 5 m/s²
  • Negotovost K [površinsko brušenje (grobo brušenje s premerom brusnega kroga 25 mm)]: 1,5 m/s²
  • Odstavek za orodje: vpenjalno držalo

Obseg dobave:

  • 2 x ključ 19 mm
  • Karton
  • Kolutno vpenjalno držalo z vpenjalno matico 6 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico