Akumulatorski pihalnik za vroč zrak GHG 18V-50

Št. art.: 06012A6500
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
    Vrsta izdelka Heissluftbläser

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 06012A6500
    EAN/GTIN 4059952586687
    Številka proizvajalca 06012A6500
    L-število L00590 1494

    Opis

    Opis:

    • GHG 18V-50 akumulatorski pihalnik za vroč zrak, delo na poti - GHG 18V-50 Professional je zasnovan za prilagodljivo uporabo v vsakem okolju
    • Ta brezžični pihalnik vročega zraka, ki se hitro segreje do 300 °C v 6 sekundah, ne izgublja časa pri doseganju želene temperature
    • Zaradi odlične prenosljivosti in prilagodljivosti je GHG 18V-50 idealen za vsako delovno okolje, tudi za velika gradbišča brez električnega napajanja
    • Z dvema nastavitvama temperature in svetlobo LED je pištola za vroč zrak vedno enostavna za uporabo
    • GHG 18V-50 Professional je primeren za številne aplikacije, tudi za krčenje cevi
    • Združljiv je z vsemi šobami, ki so na voljo za naše kabelske toplotne pištole, ter z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V akumulatorji in polnilniki
    • Za največjo moč uporabite ProCORE18V ≥ 4,0 Ah
    • Pri uporabi baterije ProCORE18V 8,0Ah pri 300 °C je čas delovanja baterije do 21 minut

    Lastnosti:

    • Napetost baterije: 18,0 V
    • Delovna temperatura: 300 - 500 °C
    • Čas segrevanja do 300 °C: 6 s
    • Prikazovalnik: ne
    • Funkcija elektronske toplotne zaščite: ne
    • Teža brez baterije: 0. 59 kg
    • Nastavitev hladno, 50 °C: ne
    • LED: da
    • Kontrola pretoka zraka: ne
    • Pretok zraka: 175 l/min
    • Brezstopenjska kontrola temperature: ne
    • Nastavitve temperature: 2
    • Nastavitve: ne
    • Mere orodja (širina): 183 mm
    • Meritve orodja (višina): 209 mm
    • Meritve orodja (dolžina): 77 mm

    Obseg dobave:

    • Karton
    • Reflektorska šoba, 32 x 33 mm
    • Reductorska šoba, 9 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico