Pihalnik vročega zraka GHG 20-60

Št. art.: 06012A6400
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
Vrsta izdelka Heissluftbläser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06012A6400
EAN/GTIN 3165140889551
Številka proizvajalca 06012A6400
L-število L00590 1109

Opis

Opis:

  • Pištola za vroč zrak GHG 20-60, Pištola za vroč zrak GHG 20-60 Professional zagotavlja optimalno rokovanje v vsakem delovnem položaju
  • Ima dve hitrosti pretoka zraka in regulator temperature z devetimi nastavitvami za še bolj priročno delovanje
  • Zmogljiv motor GHG 20-60 Professional z močnim 2.000-vatnim motorjem zlahka doseže temperaturo do 630 °C
  • Njegova ravna zasnova omogoča udobno delo v različnih delovnih položajih in s tem še več možnosti uporabe
  • Ta pištola za vroč zrak je zasnovana za uporabo v številnih aplikacijah, kjer so potrebni tokovi vročega zraka, in je idealna za talne obloge
  • Za še večje udobje lahko napravo GHG 20-60 Professional takoj po uporabi preprosto odložite, da se ohladi

Lastnosti:

  • Delovna temperatura: 50 - 630 °C
  • Teža: 0,6 kg
  • Nastavitev za hladno, 50 °C: ne
  • Pretok zraka: 150 - 500 l/min
  • Nominalna vhodna moč: 2000 W
  • Kontrolka, pretok zraka: 2
  • Brezstopenjski nadzor temperature: ne
  • Mere orodja (širina): 74 mm
  • Meritve orodja (višina): 97 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 340 mm

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico