Orbitalni brusilnik GSS 280 AVE

Št. art.: 0601292902
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
    Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0601292902
    EAN/GTIN 3165140663830
    Številka proizvajalca 0601292902
    L-število L00610 103

    Opis

    Opis:

    • Orbitalni brusilnik GSS 280 AVE
    • GSS 280 AVE Professional je Boschev kabelski orbitalni brusilnik v kategoriji 280 mm za rezultate z vrhunsko obdelavo površine
    • Njegovo ohišje z ločeno brusilno enoto zagotavlja stalen pritisk in popolne rezultate
    • Edinstveno vgrajeno blaženje vibracij zagotavlja zelo nizke vibracije in zagotavlja delo brez prekinitev
    • Brusilne plošče je enostavno pritrditi in se odlično prilegajo zaradi brusilnega krožnika z samopritrdilni zaponko in vpenjalnega sistema
    • Orbitalni brusilnik je namenjen brušenju, vmesnemu brušenju in brušenju okvirjev ter finemu brušenju, uporablja pa se lahko za les, furnir, lak, polnilo ter mineralne in akrilne površine
    • Orodje je združljivo z Boschevim sistemom Click & Clean
    • GSS 280 AVE Professional ima tudi posodo za prah z vgrajenim Boschevim mikrofiltrskim sistemom in predizbiro hitrosti

    Lastnosti:

    • Teža: 2. 7 kg
    • Prestavna hitrost: 8000 - 11000 min-1
    • Nominalna vhodna moč: 350 W
    • Vpenjalni brusilni list, širina: 115 mm
    • Vpenjalni brusilni list, dolžina: 280 mm
    • Pločevina za brušenje z samopritrdilni zaponko, širina: 115 mm
    • Pločevina za brušenje z samopritrdilni zaponko, dolžina: 230 mm
    • Pločevina za brušenje, širina: 114 mm
    • Pločevina za brušenje, dolžina: 226 mm
    • Premer vibracij: 2. 4 mm
    • Gorivost vibriranja, v prostem teku: 16000 - 22000 min-1
    • Napetost, električna: 230 V
    • Meritve orodja (širina): 116 mm
    • Meritve orodja (višina): 202 mm
    • Meritve orodja (dolžina): 443 mm

    Obseg dobave:

    • Karton
    • 1 x List za brušenje C470, najboljši za les + barvo, 80 (na voljo ločeno v pakiranju po 10 kosov: 2 608 605 267)
    • 1 x List za brušenje C470, najboljši za les + barvo, 120 (na voljo ločeno v pakiranju po 10 kosov: 2 608 605 268)
    • 1 x List za brušenje C470, najboljši za les + barvo, 180 (na voljo ločeno v pakiranju po 10 kosov: 2 608 605 269)
    • Dodatno držalo

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico