Dvojni mlinček GBG 60-20

Št. art.: 060127A400
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
Vrsta izdelka Brusni stroj z dvema brusnima ploščama

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 060127A400
EAN/GTIN 3165140893442
Številka proizvajalca 060127A400
L-število L00590 819

Opis

Opis:

  • Dvojni brusilnik GBG 60-20
  • zmogljivo in robustno orodje za najzahtevnejše aplikacije, zmogljiv indukcijski motor za različne delovne pogoje in aplikacije, kompaktno ohišje iz tlačne litine z zaprtimi krogličnimi ležaji za zaščito motorja pred prahom, robustna in trdna podlaga za vzdržljivost in stabilne delovne pogoje

Lastnosti:

  • Glasnost: 42,422 dm3
  • bruto masa: 18,51 kg
  • Neto teža: 17 kg
  • Širina dimenzija: 315 mm
  • Višina dimenzija: 304 mm
  • Dolžina dimenzija: 443 mm

Obseg dobave:

  • Disk za brušenje z običajno zrnatostjo 24
  • Disk za brušenje z običajno zrnatostjo 60

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico