Naključni orbitalni brusilnik GET 75-150, z L-BOXX

Št. art.: 0601257101
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
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601257101
EAN/GTIN 3165140835084
Številka proizvajalca 0601257101
L-število L00590 1133

Opis

Opis:

  • Naključni orbitalni brusilnik GET 75-150
  • GET 75-150 Professional je Boschev akumulatorski naključni orbitalni brusilnik z neposrednim pogonom in izjemnim nadzorom nad orodjem ter upravljanjem
  • Opremljen je z odlično oblikovanim ergonomskim naslonom za dlani in ročajem z obsegom samo 18 cm za optimalno obvladovanje orodja
  • Zaradi diska za brušenje z več luknjami lahko brez težav uporabljate vse brusilne plošče ne glede na vzorec lukenj, odsesavanje prahu pa je bistveno boljše
  • Orodje ima izjemno zmogljiv 750-vatni motor z vrtenjem diska v načinu neposrednega pogona, ki omogoča do 45 % več odstranjenega materiala
  • Ta brusilnik z vrvico je zasnovan za osnovno brušenje, vmesno brušenje, odstranjevanje laka, končno obdelavo in poliranje površin
  • Uporablja se lahko za les, furnir, lak, polnila, minerale in akril
  • Združljiv je z Boschevim sistemom za odsesavanje prahu Click & Clean
  • GET 75-150 ima tudi konstantno hitrost, način neposrednega pogona, zaščito robov, 150 mm brusilni kolut z samopritrdilni zaponko za pritrditev brusilne plošče in predizbiro hitrosti

Lastnosti:

  • Ecentričnost: 2,25 mm
  • Teža: 2,6 kg
  • Prehodnost brez obremenitve: 3300 - 7300 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 750 W
  • Abrazivni nastavek: samopritrdilni pritrdilni element
  • Prehodnost brusilnega krožnika: 290 - 640 min-1
  • Prmer brusilnega krožnika: 150 mm
  • Premer vibracij: 4,5 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje masivnega lesa]: 6. 5 m/s²
  • Hitrost vibriranja: 6600 - 14600 min-1
  • Napetost, električna: 230 V
  • Nepodpornost K [brušenje masivnega lesa]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 1,5 m/s²: 243 mm
  • Meritve orodja (višina): 141 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 417 mm

Obseg dobave:

  • L-BOXX 238
  • Disk za brušenje (150 mm)
  • 1 x List za brušenje M480, najboljši za les in barve, 80 (na voljo ločeno v pakiranju 5 kosov: 2 608 621 162)
  • 1 x List za brušenje M480, najboljši za les in barve, 120 (na voljo ločeno v pakiranju 5 kosov: 2 608 621 164)
  • 1 x Brusilna pločevina M480, najboljša za les in barvo, 180 (na voljo ločeno v pakiranju po 5 kosov: 2 608 621 166)
  • Zaščitni obroč za 150 mm
  • Dodatno držalo, vključno z ročajem. vijak
  • izpustna cev za 150 mm
  • medsebojni šestkotni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico