Večnamenski rezalnik GOP 55-36, v kartonski škatli

Št. art.: 0601231100
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601231100
EAN/GTIN 3165140816892
Številka proizvajalca 0601231100
L-število L00590 386

Opis

Opis:

  • Večnamenski rezalnik GOP 55-36
  • GOP 55-36 Profesionalno žično večnamensko orodje je najmočnejše orodje za najzahtevnejše uporabe v Boschevem razredu StarlockMax
  • Ima impresiven 550-vatni motor in edinstven vmesnik Starlock z optimizirano tridimenzionalno torno povezavo med strojem in dodatno opremo, ki zagotavlja največji možni prenos moči
  • Večnamensko orodje je zasnovano za vzdržljivost in ima robustne kovinske sestavne dele
  • Poleg tega funkcija snap-in omogoča hitro in enostavno menjavo orodja
  • To električno orodje je primerno za odstranjevanje oken, sanacijo dilatacij in rezanje utorov v lesenih okvirnih konstrukcijah
  • Uporablja se lahko za les, plastiko in kovino
  • Združljiv je s sistemi Starlock, StarlockPlus in StarlockMax
  • Poleg tega ima GOP 55-36 Professional funkcije, kot so konstantna hitrost, mehko držalo in predizbira hitrosti
  • 1 x list za potopno žago StarlockMax BIM MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal; kartonska škatla

Lastnosti:

  • Teža: 1,6 kg
  • Vrednost vibracij brez obremenitve: 8000 - 20000 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 550 W
  • Levi in desni kot nihanja: 1,8 °
  • Vrednost emisije vibracij ah [žaganje s segmentnim žaginim listom]: 6,5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [žaganje s potopnim rezalnim listom]: 10. 5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [strganje]: 6,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [brušenje]: 3,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [žaganje z rezilom segmentne žage]: 1. 5 m/s²
  • Negotovost K [žaganje s potopnim rezilom]: 1,5 m/s²
  • Negotovost K [strganje]: 1,5 m/s²
  • Negotovost K [brušenje]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • 1 x List za potopno žago StarlockMax BIM MAIZ 32 APB, Curved-Tec, les + kovina
  • Karton

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico