Ravni brusilnik GGS 18 H

Št. art.: 0601209200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601209200
EAN/GTIN 3165140842969
Številka proizvajalca 0601209200
L-število L00590 1040

Opis

Opis:

  • Ravni brusilnik GGS 18 H
  • Kabelski ravni brusilnik GGS 18 H Professional s kleščnim vpenjanjem je najmočnejši v svojem razredu
  • Zmogljiv 1050-vatni motor in funkcija mehkega zagona zagotavljata hiter napredek pri delu
  • Zaradi posebnega vpenjanja je orodje primerno za vse brusilne pripomočke s premeri pecljev 6, 8, 10 mm in 1/4″
  • To električno orodje je bilo zasnovano za brušenje kovin
  • GGS 18 H Professional ima tudi funkcije, kot je neposredno hlajenje motorja
  • Objemka z vpenjalno matico 8 mm; ključ SW 14; ključ KW 22

Lastnosti:

  • Moč: 500 W
  • Oddajna moč: 500 W
  • Orodja za vstavljanje: pritrjene točke za min. 45 m/s do 50 mm Ø x širina
  • Teža: 3,0 kg
  • Hitrost brez obremenitve: 18000 min-1
  • Maks. Ø brusilnega kroga: 50 mm
  • Maks. Ø vpenjalne sponke: 10 mm
  • Nominalna vhodna moč: 1050 W
  • Stikalo: zaklepno stikalo
  • Vrednost emisije vibracij ah [površinsko brušenje do Ø 50]: 7,5 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Vretenski vrat Ø: 43 mm
  • Vrednost nestabilnosti K [površinsko brušenje do Ø 50]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 86 mm
  • Meritve orodja (višina): 90 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 540 mm
  • Obstojnik orodja: vpenjalno držalo

Obseg dobave:

  • Kolutno vpenjalno držalo z vpenjalno matico 8 mm
  • Ključ SW 14
  • Ključ KW 22

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico