Mešalnik GRW 18-2 E, dvostopenjski mešalnik, 1800 W

Št. art.: 06011A8000
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
Številka izdelka 06011A8000
EAN/GTIN 3165140754460
Številka proizvajalca 06011A8000
L-število L00590 158

Opis

Opis:

  • Mešalnik GRW 18-2 E, Mešalnik GRW 18-2 E Professional z napeljavo je zmogljiv dvostopenjski mešalnik
  • Zmogljiv 1600-vatni motor zagotavlja močno mešanje in hitre rezultate
  • Ergonomski ročaj okvirja omogoča udobno rokovanje
  • Za lažje upravljanje je mešalnik opremljen s stikalom za plin
  • To električno orodje je primerno za mešanje ometa, betona in barve do 80 kg
  • Združljiv je z različnimi mešalnimi košarami s premerom do 160 mm
  • Mešalnik GRW 18-2 E Professional deluje s hitrostjo v prostem teku do 1.050 min-1

Lastnosti:

  • Močni navor: 45,0 / 19,0 Nm
  • Teža: 7,2 kg
  • Prehodnost brez obremenitve, 1. prestava: 450 min-1
  • Prehodnost brez obremenitve, 2. prestava. Prestava: 1050 min-1
  • Prestavna hitrost: 450 / 1050 min-1
  • Nominalna hitrost: - 250 / 580 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 1600 W
  • Vrednost emisij vibracij ah []: 3,5 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Verjetnost K []: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 375 mm
  • Meritve orodja (višina): 195 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 373 mm
  • Montaža orodja: vreteno

Obseg dobave:

  • Košara za mešanje 160 mm Ø

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico