Opis:
Udarni vrtalnik GSB 24-2
Profesionalni vrtalnik GSB 24-2 z napeljavo je dvostopenjski udarni vrtalnik s sistemom KickBack Control za najzahtevnejše aplikacije
Z visokozmogljivim motorjem z močjo 1100 W in visokim navorom je idealen za večino zahtevnih aplikacij
Povečana zaščita uporabnika s sistemom KickBack Control
Udarni vrtalnik je opremljen z robustnim kovinskim ohišjem menjalnika, zato je izjemno vzdržljiv in zagotavlja dolgo življenjsko dobo
To električno orodje je primerno za vrtanje v zid, kamen, les in kovino
Združljiv je s sistemom za odsesavanje prahu GDE 16 Cyl Professional
GSB 24-2 Professional ima funkcije, kot so samodejna zapora, preobremenitvena sklopka in predizbira hitrosti
Vključeno v dobavo: 13 mm hitro vpenjalno držalo (2 608 572 150), dodatni ročaj (2 602 025 193), globinski omejevalnik 210 mm (1 613 001 010), kovček L (1 600 A00 M7X), 7-delni komplet svedrov za les (3/4/5/6/7/8/10 mm) (2 607 017 034), komplet vrtalnih svedrov (2 608 584 063).
Lastnosti:
- Moč: 630 W
- Svrtalno držalo, izvedba: 13 mm hitro vpenjalno vrtalno držalo
- Območje vpenjanja vrtalnega držala, min./max.: 1,5 - 13 mm
- Svrtalni Ø lesa: 40 / 25 mm
- Svrtalni Ø zidu: 24 / 16 mm
- Svrtalni Ø jekla: 16 / 8 mm
- Svrtalni Ø kamna: 24 / 16 mm
- Motor, max. : 40,0 Nm
- Teža: 2,9 kg
- Prestavna hitrost brez obremenitve, 1. prestava: 0 - 900 min-1
- Prestavna hitrost brez obremenitve, 2. prestava: 3000 min-1
- Nominalni navor: 9,6 / 3. 2 Nm
- Nominalna hitrost: 580 / 1900 min-1
- Nominalna vhodna moč: 1100 W
- Strok v prostem teku: 0 - 15300 / 51000 udarcev/min
- Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 5,6 m/s²
- Vrednost emisij vibracij ah [rezanje navoja]: 2,5 m/s²
- Vrednost emisij vibracij ah [udarno vrtanje v beton]: 14. 6 m/s²
- Vrednost emisije vibracij ah [Vijačenje]: 2,5 m/s²
- Vrednost K [Vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
- Vrednost K [Vijačenje]: 1,5 m/s²
- Vrednost K [Vrtanje v beton]: 1,8 m/s²
- Vrednost K [Vijačenje]: 1,5 m/s²
- Merila orodja (širina): 81 mm
- Meritve orodja (višina): 220 mm
- Meritve orodja (dolžina): 363 mm
Obseg dobave:
- Priključek za vrtanje s hitrim delovanjem 13 mm
- Dodatno držalo
- Zastava globine 210 mm
- L-kovček
- Set svedrov za les (3/4/5/6/7/8/10 mm)
- Set svedrov za vrtanje