Stojalo za vrtalni stroj GCR 180 Professional

Št. art.: 0601190100
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
    Vrsta izdelka Stojalo za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0601190100
    EAN/GTIN 3165140799386
    Številka proizvajalca 0601190100
    L-število L00590 261

    Opis

    Opis:

    • Stojalo za vrtalni stroj GCR 180
    • Primerno za diamantni vrtalni stroj GDB 180 WE
    • Hitra namestitev diamantnega vrtalnega stroja
    • Robustna konstrukcija za natančno vrtanje
    • Enostavna nastavitev delovnega kota
    • Kartonska škatla

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina, os Z: 455 mm
    • Trditev, tip: vijačna
    • Vrtalni hod: 514 mm
    • Vrtalni Ø: 180 mm
    • Teža: 9,5 kg
    • Dolžina stebra: 767 mm

    Obseg dobave:

    • Kartonska škatla

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico