Merilna palica GR 240

Št. art.: 0601094100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Držalo, vpenjalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601094100
EAN/GTIN 3165140558488
Številka proizvajalca 0601094100
L-število L00660 35

Opis

Opis:

  • Merilna palica GR 240
  • Za vse meritve višine tal
  • Robusten
  • visokokakovosten aluminijast profil
  • Raztegljiv do 2,4 m
  • Za uporabo tudi v ekstremnih pogojih

Lastnosti:

  • Dolžina: 2,4 m
  • Nivoj: ne
  • Merilne enote: m/cm
  • Material: aluminij

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico