Gradbeni stativ BT 170 HD

Št. art.: 0601091B00
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Fotografski stativ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601091B00
EAN/GTIN 4059952595412
Številka proizvajalca 0601091B00
L-število L00590 1576

Opis

Opis:

  • BT 170 HD konstrukcijski stativ
  • robustna aluminijasta zasnova z visoko stabilnostjo na vseh tleh
  • sistem hitrega vpenjanja za hitro zaklepanje
  • visoka odpornost na okoljske vplive
  • 5/8″ navojni adapter

Lastnosti:

  • Delovna višina: 107 - 165 cm
  • Približna teža: 5,5 kg
  • Nitek za stativ: 5/8″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico