Opis:
Naprava za zaznavanje Wallscanner D-tect 200 C. D-tect 200 C Professional locira vse običajne predmete, jih jasno prikaže in omogoča enostavno dokumentiranje. Opremljen je z Boschevo radarsko tehnologijo in izboljšanim uporabniškim vmesnikom ter zagotavlja varnejše in natančnejše delo na gradbišču. Več pogledov omogoča izbiro najboljše možnosti za različne načine uporabe, npr. pogled na točko, s katerim je iskanje na težko dostopnih mestih še posebej enostavno. Inovativna funkcija posnetka zaslona stenskega optičnega bralnika omogoča hitro dokumentiranje za otipljiv dokaz. D-tect 200 C Professional je primeren za delo v zaprtih prostorih in na prostem, ščiti pred poškodbami med vrtanjem in meri betonsko prevleko. Optični skener najde predmete na globini do 20 cm in prikaže globino predmeta. Vključeno v dobavo: L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), kabel USB-C™, zapestni trak.
Lastnosti:
- Glasnost: 24,719 dm3
- bruto masa: 2,874 kg
- Neto teža: 0,69 kg
- Širina dimenzija: 360 mm
- Višina dimenzija: 155 mm
- Dolžina dimenzija: 443 mm