Lokacijska naprava Wallscanner D-tect 200 C s 4x 1,5 V LR6 baterijo (AA)

Št. art.: 0601081600
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
    Vrsta izdelka Locirna naprava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0601081600
    EAN/GTIN 3165140988148
    Številka proizvajalca 0601081600
    L-število L00590 1355

    Opis

    Opis:

    • Lokacijska naprava Wallscanner D-tect 200 C
    • D-tect 200 C Professional locira vse običajne predmete
    • jih jasno prikaže in omogoča enostavno dokumentiranje
    • Opremljen je z Boschevo radarsko tehnologijo in izboljšanim uporabniškim vmesnikom ter zagotavlja varnejše in natančnejše delo na gradbišču
    • Več pogledov omogoča izbiro najboljše možnosti za različne načine uporabe
    • npr
    • pogled na točko
    • s katerim je iskanje na težko dostopnih mestih še posebej enostavno
    • Inovativna funkcija posnetka zaslona stenskega optičnega bralnika omogoča hitro dokumentiranje za otipljiv dokaz
    • D-tect 200 C Professional je primeren za delo v zaprtih prostorih in na prostem
    • ščiti pred poškodbami med vrtanjem in meri betonsko prevleko
    • Optični skener najde predmete na globini do 20 cm in prikaže globino predmeta
    • Torbica
    • 4 x 1,5-voltna baterija LR6
    • baterijski adapter
    • kabel USB-C™
    • zapestni trak

    Lastnosti:

    • Glasnost: 10,693 dm3
    • bruto masa: 1,703 kg
    • Neto teža: 0,64 kg
    • Širina dimenzija: 250 mm
    • Višina dimenzija: 159 mm
    • Dolžina dimenzija: 269 mm

    Obseg dobave:

    • Vrečka
    • 4 x 1,5 V LR6 baterija (AA)
    • Adapter za baterijo (1600A017HF/1600A017HH)
    • Kabel USB-C™
    • Trak za roko

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico