Lokacijska naprava Wallscanner D-tect 120

Št. art.: 0601081303
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
Vrsta izdelka Locirna naprava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601081303
EAN/GTIN 4059952641508
Številka proizvajalca 0601081303
L-število L00590 1695

Opis

Opis:

  • Lokacijska naprava Wallscanner D-tect 120
  • Lokacijska naprava D-tect 120 Professional je intuitiven radarski skener za skoraj vse materiale
  • Točkovno merjenje omogoča natančno določanje lokacije na ozkih površinah
  • iskalnik središča pa natančno locira središče predmeta
  • Zahvaljujoč tehnologiji dvojnega vira napajanja je mogoče uporabljati tako 12-voltne litij-ionske akumulatorske baterije kot standardne alkalne baterije
  • Naprava je primerna za različne obrtne stroke
  • na primer pri iskanju vodovodnih cevi in kablov ali preprečevanju vrtalnih nesreč pri mizarskih
  • vodovodnih
  • električnih
  • ogrevalnih
  • prezračevalnih in klimatskih delih
  • D-tect 120 Professional ima preprost uporabniški vmesnik s tremi samoumevnimi izbirnimi gumbi za prilagajanje različnim aplikacijam in lahko locira predmete do globine 12 cm
  • Zvočni in vizualni signali opozarjajo uporabnika na predmete v steni

Lastnosti:

  • Glasnost: 5,209 dm3
  • bruto masa: 1,058 kg
  • Neto teža: 1,058 kg
  • Širina dimenzija: 155 mm
  • Višina dimenzija: 124 mm
  • Dolžina dimenzija: 271 mm

Obseg dobave:

  • A1 adapter za alkalne baterije
  • 4 x 1,5 V baterije LR6 (AA)
  • Vrečka

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico