Opis:
Lokator GMS 120
Enostavno lociranje za varnejše delo - GMS 120 Professional je najbolj priljubljen multidetektor v svojem razredu
Samodejna kalibracija preprečuje napake pri uporabi in zagotavlja varno delo
Naprava zagotavlja natančne rezultate pri iskanju kovinskih žic in žic pod napetostjo v različnih vrstah sten in zlasti podkonstrukcij v načinu za suhomontažne plošče
Lociranje predmetov v stenah pred vrtanjem zagotavlja varnejše delo, zlasti med obnovitvenimi deli pri nameščanju omar, vgrajenih kuhinj, pomivalnih korit, kotlov in ogrevalnih sistemov ali nameščanju klimatskih naprav in sprinklerskih sistemov
To vsestransko orodje z globokim skeniranjem do 12 cm zazna široko paleto materialov, od podkonstrukcij v mavčnih ploščah (3,8 cm) in napeljav pod napetostjo (5 cm) do barvnih (8 cm) in železnih kovin (12 cm)
Poleg tega je GMS 120 Professional opremljen z iskalnikom središča, ki natančno določi središče odkritih predmetov, in prikazom lastnosti materiala
Njegov obroč s tribarvno osvetlitvijo LED jasno kaže, ali so bili predmeti odkriti, luknja za označevanje v obroču pa omogoča neposredno označevanje vseh rezultatov
To robustno orodje ima gumijasto zaščito, ohišje, odporno na udarce, ter zaščito pred škropljenjem z vodo in prahom po standardu IP54
Vključeno v dobavo: Vključuje: trak za roko, zaščitno torbico, 1x 9 V baterijo (6LR61).
Lastnosti:
- Glasnost: 3,279 dm3
- bruto masa: 0,68 kg
- Neto teža: 0,22 kg
- Širina dimenzija: 165 mm
- Višina dimenzija: 75 mm
- Dolžina dimenzija: 265 mm
Obseg dobave:
- Trak za roko
- Zaščitna torbica
- 1 x 9 V baterija (6LR61)