Merilno kolo GWM 32

Št. art.: 0601074000
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
Vrsta izdelka Držalo, vpenjalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601074000
EAN/GTIN 3165140781541
Številka proizvajalca 0601074000
L-število L00660 9

Opis

Opis:

  • GWM 32 merilno kolo
  • Lahkotno in priročno merilno kolo
  • Ergonomski pištolski ročaj in lahka aluminijasta oblika za udobno delo
  • Teleskopska gred z brezstopenjsko nastavitvijo višine za večjo prilagodljivost in udobje
  • Aluminijasto kolo iz tlačne litine z robustnim gumijastim plaščem za uporabo na vseh površinah
  • Zaščitna torba

Lastnosti:

  • Teža: 1,4 kg
  • Ropir: teleskopski ročaj
  • Material: aluminij
  • Max. Merilna vrednost: 9999,9 m
  • Točnost merjenja: ±1 dm/100 m
  • Zavora kolesa: ne
  • Premer kolesa (obseg): 318,5 mm (1 m)
  • Stojalo za kolesa: da

Obseg dobave:

  • Zaščitna vrečka

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico