Laserski sprejemnik LR 1G

Št. art.: 0601069700
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
Vrsta izdelka Rotacijski laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601069700
EAN/GTIN 3165140583183
Številka proizvajalca 0601069700
L-število L00590 1066

Opis

Opis:

  • Laserski sprejemnik LR 1G
  • Več prednosti z dodatno opremo
  • Priročen sprejemnik za notranjo in zunanjo uporabo za domet do 150 m v kombinaciji z vrtljivim laserjem GRL 300 HVG Professional
  • Optični in zvočni prikaz nivoja zelenega laserskega žarka
  • Zaščita pred prahom in škropilno vodo
  • 1 x 9 V blok baterija

Lastnosti:

  • Prijemnik: ne
  • Trip sprejemnika: vrtljivi laser
  • Daljinski upravljalnik: ne
  • Približna teža: 250 g
  • Točnost merjenja (fino/grobost): ± 1 mm/± 3 mm
  • Primerno: GRL 300 HVG Professional
  • Doseg, sprejemnik: 150 m
  • Razpon: 0-150 m
  • Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 65
  • Napajanje: 1 x 9 V blok 6LR61

Obseg dobave:

  • 1 x 9 V baterija (6LR61)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico