Visoko zmogljiv sprejemnik LR 2

Št. art.: 0601069100
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
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081551 LR20; 081551 6LR61
Vrsta izdelka Rotacijski laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601069100
EAN/GTIN 3165140517904
Številka proizvajalca 0601069100
L-število L00660 30

Opis

Opis:

  • Visoko zmogljiv sprejemnik LR 2
  • Več prednosti z dodatno opremo
  • Priročen sprejemnik za domet do 50 m
  • Enostavna namestitev na merilno palico
  • Izravnava ravnine laserskega žarka
  • optična in akustična
  • za delo v različnih svetlobnih pogojih
  • 1 x 9 V blok baterija

Lastnosti:

  • Prijemnik: ne
  • Trip sprejemnika: kombinirani in linijski laser
  • Daljinsko upravljanje: ne
  • Približna teža: 270 g
  • Točnost merjenja (fino/grobost): ± 1 mm/± 3 mm
  • Prilagajanje: GLL 2-50, GLL 3-50
  • Razpon: 5 - 50 m
  • Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 54
  • Napajanje: 1 x 9 V 6LR61 blok
  • Mere orodja (širina): 41 mm
  • Meritve orodja (višina): 150 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 74 mm

Obseg dobave:

  • 1 x 9 V baterija (6LR61)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico